- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 電設工事関連
- vc 0.75のおすすめ人気ランキング
vc 0.75のおすすめ人気ランキング
2025/11/30更新294件の「vc 0.75」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「vct ケーブルストリッパー」、「VCTF皮むき」、「端子 細線」などの商品も取り扱っております。
配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスオスネジとタケノコ式のニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質
プラスチック製
あらゆる電線のストリップに迅速に対応。ストリップゲージ付(P-90-Fには付属していません)。4~25mmまでストリップ長さ設定可能(P-90-A/B/C)。RoHS規格商品です。
用途VCTFK(長円形コード・小判コード)のシース、絶縁体をきれいにストリップできます(P-90-F)。
RoHS指令(10物質対応)
対応
全長(mm)
165
質量(g)
350
世界で通用! 高品質 ワイヤーストリッパー
頑丈!! 高耐久性!! プロならこの1丁!!
グリップの根元までカバーして握りやすくなりました。
ストッパー付(ストリップ長さを調節)。
全面を覆う「刃押さえ板」が、刃をしっかりガードすることで、がたつきのない滑らかな動きを実現。
全長(mm)
165
質量(g)
350
色
透明
使用温度範囲(℃)
60(MAX)
定格電圧(V)
600
材質(絶縁体)
ポリ塩化ビニル
用途通信系ケーブル・センサ系ケーブル・細いケーブル用に最適。
細いケーブルをスプリングタイプ端子台及び差し込みコネクタにご使用する時にも最適です。
端子形状
棒形
0.75~1.5mm2の2芯PVC絶縁フラットケーブルのストリップは本体を貫通させることができるので従来品より長いストリップが可能です
仕様
カッター能力:Φ3.0mm
全長(mm)
175
質量(g)
216
アズワン品番
64-7874-11
関連資料
取扱説明書(日本語)(0.42MB) その他資料(0.66MB) RoHS(0.04MB)
能力(mm2)
(軟ケーブル)0.5~16.0(硬ケーブル)0.5~10
1丁
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
内部に5・10・15・20mmの目盛が付いているので、皮むきの長さを調整するのに便利です。開口部スプリング、ロック機能付。テレビアンテナや衛星アンテナなどの一般的な同軸ケーブルΦ4.8~7.5 mmのストリップ用、PVCラウンドケーブル3×0.75mm2にも最適。
1個
¥5,140
税込¥5,654
翌日出荷
仕様
●適用端子:BT0.75-7、BT0.75-11●色:透明●入数:1個
アズワン品番
67-0404-48
1個
¥21
税込¥23
当日出荷
用途スキャンシステムレバーで太さの異なるケーブルに対応するオールラウンダー、被覆の柔らかいケーブルは0.5~16mm2までストリップ可能です
被覆の固いケーブルは0.5~10mm2までストリップ可能です
サイドカッターはケーブルΦ3mmまで使用可能です
0.75~1.5mm2(18-15AWG)の2芯PVCフラットケーブルに対応します
本体を貫通させることができるので長いストリップが可能です
上部のスキャンシステムレバーで広い範囲の太さのケーブルに対応します
スキャンシステムレバーは太いケーブルは前方へ、細いケーブルは後方にセットします
WEICON NO.7 MAGIC
全長(mm)
175
質量(g)
216
使用範囲(mm)
8-24
使用範囲(mm2)
軟線:0.5-16.0、硬線:0.5-10.0
切断能力(Φmm)
ワイヤーカッター:3.0
使用範囲(AWG)
軟線:20-5、硬線:20-7
アズワン品番
65-0585-63
1丁
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)
27.7
種類
ベーンポンプ
使用流体
石油系作動油
電動機の極数
4:4極
吐出口径
Rc3/8
電動機出力(kW)
0.75
関連資料
ポンプ・モーター注意(0.6MB)
切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ。本体に100%新塊材料を使用。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。丈夫で長持。切れ味抜群
仕様
VCTF用
適合
0
適合機種
0
寸法(mm)
0
全長(mm)
180
質量(g)
360
穴あけ能力
0
適合サイズ
0
替刃仕様
0
適合電線サイズ
0.75mm2×2心・0.75mm2×3心・0.75mm2×4心(VCTF線用)
穴あけ可能板厚(mm)
0
切断寸法(mm)
0
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
切込み深さの刃の調整が不要です。8mmまでのケーブルを切断できるサイドカッター付きです。同軸ケーブルの最初のシースは1側のストリッパーのナイフで剥き、その後2側で内部導体を剥くことができます。
用途同軸ケーブル、PVC多芯ケーブル、フレキケーブルを段階的にストリップできる
全長(mm)
125
質量(g)
55
材質(ボディ)
ガラス繊維強化ポリアミド
切断能力(mm2)
【サイドカッター】~8
適合ケーブル(Φmm)
【同軸】4.8~7.5
適合ケーブルサイズ(mm2)
【PVC多芯】3×0.75/【フレキシブル】10、16
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
木製扉や家具の簡易な戸締りに。取り付けの適用範囲が広く、操作しやすい
用途木製扉(主に開き戸)や勝手口の簡易戸締りに
材質
【本体】鋼板/焼付塗装
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)
29
種類
ピストンポンプ
電動機の極数
4:4極
吐出口径
Rc3/4(FHPP-06PT)、。3/4(FHPP-06WE)
電動機出力(kW)
0.75
関連資料
ポンプ・モーター注意(0.6MB)
ステレオ対応の映像機器を接続します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
色
黒
規格
JIS
定格電圧(V)
300
芯数
4
色(絶縁体)
(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑
シールド
無
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.34MB)
ケーブルサイズ(SQ)
0.75
1個
¥4,390
税込¥4,829
当日出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
色
黒
規格
JIS
定格電圧(V)
300
芯数
3
色(絶縁体)
(1)黒/(2)白/(3)赤
シールド
無
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.34MB)
ケーブルサイズ(SQ)
0.75